TMSS - ZCPEG13 Kabelutgang m/PG13 5 gjenger - ZCPEG13

KopierKopier
TMSS - ZCPEG13 Kabelutgang m/PG13 5 gjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916062395

Elnummer

4350630

Leverandørens varenummer

ZCPEG13

Typebeskrivelse

4350630

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

13,5

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Blå

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Kabelutgang med PG13 5 gjenger