TMSS - ZPA koblingsboks for optiske s - XZBA41D1M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Brytestrøm - 0,2 A
Antall analoge innganger - 0
Antall digitale innganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119621212
Elnummer
4311660
Leverandørens varenummer
XZBA41D1M12
Typebeskrivelse
4311660
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Brytestrøm:
0,2 A
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
2
Med reléutgang:
nei
Grunnapparat:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale utganger:
2
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
Ja
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Utbyggbar:
nei
Utvidelsesenhet:
Ja
Med tidsur:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
45 mm
Høyde:
116,5 mm
Dybde:
47,5 mm


