Toolova GmbH & CO - PRESS NIT16 1,5-16q Uisolert - 4030055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Dorpressing
Tverrsnitt - 1,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004565
Elnummer
8806923
Leverandørens varenummer
4030055
Typebeskrivelse
8806923
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Dorpressing
Tverrsnitt:
1,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Presstang Nit16 1,5-16mm² uisolerte kabelsko. 5 forskjellige pressprofiler i samme tang. Automatisk utløser ved riktig press.


