Toolsinvent AS - 12 mtr Hvit strips til elnr. 8813013 og -14 - 1300270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4 mm
Båndlengde - 12000 mm
Modell / utførelse - Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Dobbelt låsehode
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410151
Elnummer
1300270
Leverandørens varenummer
1300270
Typebeskrivelse
1300270
Båndbredde:
4 mm
Båndlengde:
12000 mm
Modell / utførelse:
Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Dobbelt låsehode
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,2 mm
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Temperaturområde for montasje:
-30...60 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid/polyetylen PA/PE
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre