Toolsinvent AS - Duotang Kabelkutter - 8813017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 15 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 35 mm²
Total lengde - 180 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411035
Elnummer
8813017
Leverandørens varenummer
8813017
Typebeskrivelse
8813017
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
15 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
35 mm²
Total lengde:
180 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei