Toolsinvent AS - FLATBOR FRES TI-28 - 8813036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 28 mm
Kuttelengde - 120 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411431
Elnummer
8813036
Leverandørens varenummer
8813036
Typebeskrivelse
8813036
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
28 mm
Kuttelengde:
120 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
6,3 mm
Total lengde:
152 mm
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
5 mm
Dobbelsidet borkrone:
Ja


