Toolsinvent AS - FORLENGER TIL FLATBOR FRES 145MM - 8813050

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - FORLENGER TIL FLATBOR FRES 145MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042411578

Elnummer

8813050

Leverandørens varenummer

8813050

Typebeskrivelse

8813050

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Ved behov for gjennomgående boring i tykke vegger.
Benyttes med flatbor fres og slagtrekker eller batteridrill. Max 1500 RPM. 1/4 sekskantskaft / HEX 6,35mm
Unbrako medfølger for feste.