Toolsinvent AS - HAMMERBOR TI-5,5x110 X4 PRO - 8899763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5,5 mm
Festesystem - SDS-plus
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411783
Elnummer
8899763
Leverandørens varenummer
8899763
Typebeskrivelse
8899763
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
5,5 mm
Festesystem:
SDS-plus
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Total lengde:
110 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Senterbordiameter:
5,5 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei