Toolsinvent AS - Hola oval, spesialverktøy for 1,5 veggbokser - 8802271

Toolsinvent AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Stikkaksel

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for kunststoff - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410212

Elnummer

8802271

Leverandørens varenummer

8802271

Typebeskrivelse

8802271

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Stikkaksel

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

Hola oval er en hullsag som lager ovale hull til 1,5 veggboks. Kan også brukes til dobbel veggboks og quick boks. Den gjør jobben mye enklere og er laget i førsteklasses proff kvalitet. Festes enkelt på en vanlig drill. Se video på www.holahull.no