Toolsinvent AS - Hullsag 76mm HSS-Bimetall - 8802275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 76 mm
Skjæredybde - 33 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410250
Elnummer
8802275
Leverandørens varenummer
8802275
Typebeskrivelse
8802275
Diameter:
76 mm
Skjæredybde:
33 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for gipsplater:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,2 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiber:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for messing:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for støpejern:
Ja
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium. Passer standard hullsagholder med gjenger.