Toolsinvent AS - Hullsag MULTI TCT 133mm - 8812993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 133 mm
Skjæredybde - 59 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411226
Elnummer
8812993
Leverandørens varenummer
8812993
Typebeskrivelse
8812993
Diameter:
133 mm
Skjæredybde:
59 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for gipsplater:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiber:
Ja
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for messing:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
nei
Egnet for stål:
nei