Toolsinvent AS - HULLSAGSETT ELEKTRO T-LOCK HURTIGBYTTE - 8813060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 83 mm
Skjæredybde - 33 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411134
Elnummer
8813060
Leverandørens varenummer
8813060
Typebeskrivelse
8813060
Diameter:
83 mm
Skjæredybde:
33 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
6,2 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
Ja
MED T-LOCK HURTIGBYTTE
7 stk BM HSS hullsager. 22mm, 32mm, 51mm, 57mm, 73mm, 76mm, 83mm. Alle hullsager har påmontert T-lock adapter.
1 stk T-lock hurtigbytte for hullsager med L90mm senterbor. Passer til Spotless Pro.
1 stk ekstra bor til T-lock hullsagholder. L90mm.
1 stk unbrako 3mm for skifte av senterbor
De 7 mest brukte hullsagstørrelsene i en og samme koffert. Nå med
T-lock systemet.
Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål,
støpegods, kobber, bronse og aluminium.


