Toolsinvent AS - INSTALLASJONSBOR TI-10x600MM - 8813058

Toolsinvent AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 10 mm

  • Kuttelengde - 600 mm

  • Festesystem - Sekskantfatning

  • Spisvinkel - 118 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090042411110

Elnummer

8813058

Leverandørens varenummer

8813058

Typebeskrivelse

8813058

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

10 mm

Kuttelengde:

600 mm

Festesystem:

Sekskantfatning

Spisvinkel:

118 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Spiralbor:

Ja

Skaftdiameter:

9 mm

Skaftform:

Sylindrisk

Antall skjæreblader:

2

Total lengde:

600 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

Ja

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

Ja

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

HSS

Installasjonsbor av HSS 4241 stål. Bor og tange er sveiset sammen for maksimal holdbarhet. Tange er tynnere enn selve boret som sikrer en lettere boring i tykke materialer. Kan benyttes i stål og tre. Spissvinkel 118*