Toolsinvent AS - INSTALLASJONSBOR TI-6x600MM - 8813056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 6 mm
Kuttelengde - 600 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Spisvinkel - 118 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411097
Elnummer
8813056
Leverandørens varenummer
8813056
Typebeskrivelse
8813056
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
6 mm
Kuttelengde:
600 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Spisvinkel:
118 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
Ja
Skaftdiameter:
5 mm
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
2
Total lengde:
600 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
HSS