Toolsinvent AS - INSTALLASJONSBOR TI-8x400MM - 8813053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 8 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Spisvinkel - 118 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042411066
Elnummer
8813053
Leverandørens varenummer
8813053
Typebeskrivelse
8813053
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
8 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Spisvinkel:
118 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
Ja
Skaftdiameter:
7 mm
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
2
Total lengde:
400 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
HSS