Utgått

Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIE18 Grå Enkel - 1300972

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIE18 Grå Enkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 18...22 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410410

Elnummer

1300972

Leverandørens varenummer

1300972

Typebeskrivelse

1300972

Diameter:

18...22 mm

Antall kabler/rør:

1

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for enkel installasjon