Toolsinvent AS - Kabel og rørfeste TIE22 Grå Enkel - 1300974

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 22...26 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410434
Elnummer
1300974
Leverandørens varenummer
1300974
Typebeskrivelse
1300974
Diameter:
22...26 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Feste for montasje av kabler og rør direkte i betong. Bor 8mm hull og press klammeret inn uten plugger. Klammeret leveres i fargen grå og er for enkel installasjon