Toolsinvent AS - Rullinn kassett med 20m trekkefjær Toolsinvent - 8813011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042410113
Elnummer
8813011
Leverandørens varenummer
8813011
Typebeskrivelse
8813011
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Stål
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
300 mm
Vridd:
nei
RULLINN er en smart designbeskyttet oppsamler for trekkefjær. Med RULLINN spoler du enkelt og effektiv inn og ut trekkefjæren ved bruk. Fest trekkefjæren i låsesporet i oppsamleren og rull inn.
Trenger du hele trekkefjæren løsner du den like enkelt.
RULLINN kommer med karabinkrok for enkelt å henge den i belte.
Leveres med 20m trekkefjær Orange.
Trenger du hele trekkefjæren løsner du den like enkelt.
RULLINN kommer med karabinkrok for enkelt å henge den i belte.
Leveres med 20m trekkefjær Orange.