Toolsinvent AS - S-BOX 26 Utvider veggboks for mer plass - 8813070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411660
Elnummer
8813070
Leverandørens varenummer
8813070
Typebeskrivelse
S-BOX 26
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
40 mm
Lengde:
26 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
26...26 mm
Innvendig dybde:
25 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Med skruer:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
S-BOX 26 benyttes ved rehabilitering hvor det er behov for bedre plass til koblinger og utstyr i veggboksen. Bor 40mm hull i bakkant av veggboksen og press inn S-BOX 52 eller S-BOX 26 avhengng av hvor mye plass som er tilgjengelig i veggen. Esken inneholder 8 stk S-BOX 26. (8 kobber på 26mm.)


