Toolsinvent AS - Smart festeplate himling Eske 25 stk (med strekkavl.) - 1300721

Toolsinvent AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 40...110 mm

  • Antall kabler/rør - 2

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090042410991

Elnummer

1300721

Leverandørens varenummer

1300721

Typebeskrivelse

1300721

Diameter:

40...110 mm

Antall kabler/rør:

2

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Farge:

Andre

Smart Festeplate er et norskutviklet produkt som løser utfordringer med festing av de fleste branndetektorer i himlingsplater og andre typer takplater. Samtidig sikres strekkavlasting av rør og kabel. Enkelt og greit.

Smart Festeplate kommer også i esker av 25 stk - Elnr. 1300721.



Egenskaper:

Størrelse: Ø120 mm, tykkelse 2 mm

Senterhull Ø28 mm, sidehull Ø22 mm

Utstyrt med 5 fester til strips for strekkavlasting av rør og kabler

Tiltrekkingsmoment: Maks 0,17 Nm i myke himlingsplater

Uttrekkskraft: 10 kg per skrue



Materiale: Polyethylene PE-HD R I 007 BLACK.

Miljø: Produsert i 100 % resirkulert plast, lokalt i Agder

Design: Norsk design, designbeskyttet



Følg monteringsveiledning.



Monteringsveileding:

For best resultat anbefaler vi å montere utstyr før himlingsplaten settes på plass i himlingsprofilen.

Hold Smart Festeplate på oversiden av himlingsplaten og delen til branndetektoren som skal festes på undersiden.

Skru til med et moment på maks 0,17 Nm på myke himlingsplater. Bruk momentverktøy om mulig for å unngå overstramming.

Viktig at himlingplaten ikke blir komprimert mellom Smart Festeplate og utstyret du monterer. Det kan forringe takplatens egenskaper.

Skrus det for hardt til blir det «nedtrekk» i himlingsplaten og Smart Festeplate vil bli utsatt for uheldig spenn.

Smart Festeplate er produsert i Polyethylene - PE HD som er en fleksibel plast.

Følg også alltid monteringsveiledning som følger med branndetektoren.