Toolsinvent AS - SMART HOLDER FOR 5 STK BITS MED KARABINKROK - 8812990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 50 mm
Hylsefeste - Ja
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411196
Elnummer
8812990
Leverandørens varenummer
8812990
Typebeskrivelse
8812990
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
50 mm
Hylsefeste:
Ja
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
Ja
Smart oppbevaring av dine favoritt bits i ett knippe. Carabin krok for å feste i beltet ellet verktøyskassa med plass til 5 favoritt bits.
ProduktbladPDF