Toolsinvent AS - SPIRALBOR 12x460MM - 8899785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 12 mm
Kuttelengde - 440 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042412001
Elnummer
8899785
Leverandørens varenummer
8899785
Typebeskrivelse
8899785
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
12 mm
Kuttelengde:
440 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
11 mm
Total lengde:
460 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
4 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei


