Toolsinvent AS - TI-AVGRADER 3-20 - reparerer skadede bolter og skruer - 8813074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Røravgrader
Skjærediameter - 3...20 mm
Manuell drift - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411721
Elnummer
8813074
Leverandørens varenummer
8813074
Typebeskrivelse
8813074
Modell / utførelse:
Røravgrader
Skjærediameter:
3...20 mm
Manuell drift:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Lengde:
68 mm
Kuttelengde:
20 mm
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for kobber:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Smart avgrader som enkelt fjerner og reparerer skadede bolter og skruer effektivt.
Brukes til gjengestag, rør, skruer etc. Kan brukes på rustfritt stål, svartstål, herdet stål, messing, kobber, tre, glassfiber og hard plast. Med 1/4 sekskant innfesting passer denne i bitsholder og batteriskrutrekker. Max 300 rpm. 3-20mm.
Brukes til gjengestag, rør, skruer etc. Kan brukes på rustfritt stål, svartstål, herdet stål, messing, kobber, tre, glassfiber og hard plast. Med 1/4 sekskant innfesting passer denne i bitsholder og batteriskrutrekker. Max 300 rpm. 3-20mm.
ProduktbladPDF