ToughTested - Øreplugger Jobsite Noise 23db ToughTested - TT-HF-JOB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Demping - 23 dB
Med ledning - Ja
Med pannebånd - nei
Med bøyle - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302067435
Elnummer
8876289
Leverandørens varenummer
TT-HF-JOB
Typebeskrivelse
8876289
Modell / utførelse:
Andre
Demping:
23 dB
Med ledning:
Ja
Med pannebånd:
nei
Med bøyle:
nei
Lamellutførelse:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Erstatningspropper:
nei
Farge:
Svart
Gjenbrukbar:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Heavy-duty øreplugger spesialkonstruert for håndverkerens fysisk krevende hverdag. Med Jobsite-øreplugger får du en både god lyd, og hørselvern i ett og samme produkt. Sertifisert støyreduksjonsklassifisering (NRR) på 23 db gir beskyttelse mot støybelastninger som kan skade hørselen. EQ-VOICE-teknologi og "Halo 360"-mikrofon bidrar til å gi meget klar lyd, både når du hører på musikk, og når du snakker i telefonen. IP64 sertifisert for vann / svette / støvmotstand.