ToughTested - Bluetooth-høyttaler Sport powerbank - TT-SP4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Overføringsteknikk - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks effekt - 10 W
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302105106
Elnummer
8876286
Leverandørens varenummer
TT-SP4000
Typebeskrivelse
8876286
Kapslingsfarge:
Svart
Overføringsteknikk:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks effekt:
10 W
Kapslingsmateriale:
Plast
Omgivelsestemperatur:
0...30 °C
Bluetooth-høyttaler "Sport" m/4000mAh powerbank


