ToughTested - Bluetooth-neckband m/noise cancellation - TT-HFB-PN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Demping - 23 dB
Med ledning - nei
Med pannebånd - nei
Med bøyle - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302086252
Elnummer
8876290
Leverandørens varenummer
TT-HFB-PN
Typebeskrivelse
8876290
Modell / utførelse:
Andre
Demping:
23 dB
Med ledning:
nei
Med pannebånd:
nei
Med bøyle:
Ja
Lamellutførelse:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Antall par:
1
Erstatningspropper:
nei
Farge:
Svart
Gjenbrukbar:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Heavy-duty bluetooth-neckband med 10x støyreduserende mikrofon. Med denne får du en både øreplugger med god lyd, hørselvern, samt mulighet for høyttaler i ett og samme produkt. Høyttalermodus muliggjør telefonsamtaler og lytting til musikk, uten å måtte bruke ørepluggene. Sertifisert støyreduksjonsklassifisering (NRR) på 23 db gir beskyttelse mot støybelastninger som kan skade hørselen (NB! Dette gjelder ikke i høyttalermodus). IP54 klassifisert for vann / svette / støvmotstand. Leveres med både Flexfoam minne-skum og utskiftbare silikonplugger i flere 3 forskjellige størrelser. Bluetooth 4.1 for lengre rekkevidde og batterilevetid. | Batterilevetid: 100 timer i standby, 15 timers taletid og opptil 20 timer med musikkavspilling.