ToughTested - Ladeuttak for bil USB 15W - TT-P15-CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Ladespenning - 5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning - 0 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0758302165469
Elnummer
8876975
Leverandørens varenummer
TT-P15-CA
Typebeskrivelse
8876975
Merkespenning:
12...12 V
Ladespenning:
5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning:
0 Hz
Hurtiglader:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
200 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
40 mm
PowerShare 15W ladeuttak for bil med både USB-A og C


