ToughTested - Powerbank 10000 mAh Trådløs - TT-PBW-10C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 10000 mAh
Modell / utførelse - Andre
Nominell spenning - 5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0758302165483
Elnummer
8879747
Leverandørens varenummer
TT-PBW-10C
Typebeskrivelse
8879747
Kapasitet:
10000 mAh
Modell / utførelse:
Andre
Nominell spenning:
5 V
‘ROC' -trådløs powerbank, gir deg 4 fulladinger eller 36 timer batteritid på en smartmobil. På den ene siden er det et høyeffektivt solcellepanel som gir mulighet for nødstrøm, på den andre siden er det en trådløs QI-lader. 2x USB og 1x USB-C kontakt for bærbare datamaskiner og andre avanserte enheter.
• Kapasitet: 10.000mAh
• Solcellepanel på 280mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
• Hendig innebygget LED-lommelykt.
• USB-A uttak: 5V-3A Max
• Trådløs QI-lader: 5V-1A
• USB-C uttak: 5V-3A Max
• IP65
• Kapasitet: 10.000mAh
• Solcellepanel på 280mAh sørger for kontinuerlig lading i dagslys.
• Hendig innebygget LED-lommelykt.
• USB-A uttak: 5V-3A Max
• Trådløs QI-lader: 5V-1A
• USB-C uttak: 5V-3A Max
• IP65


