Utgått

Toughtools AS - Bor HSS dobbel Ø3,2 x 49 mm 1 - 8825790

KopierKopier
Toughtools AS - Bor HSS dobbel Ø3,2 x 49 mm 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Kuttelengde - 12 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 118 °

  • Egnet for treverk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600017856

Elnummer

8825790

Leverandørens varenummer

8825790

Typebeskrivelse

8825790

Egnet for betong:

nei

Kuttelengde:

12 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

118 °

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Total lengde:

49 mm