TradeForce - 4-veis stikk med 3m ledning 3 - 3300004

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - 4-veis stikk med 3m ledning 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Hvit

  • Antall jordede stikkontakter - 6

  • Antall HDMI-tilkoblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7070530394521

Elnummer

1503802

Leverandørens varenummer

3300004

Typebeskrivelse

1503802

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Form:

Rektangulær

Farge:

Hvit

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall HDMI-tilkoblinger:

0

Sammenleggbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Diameter:

0 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

6

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

6

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

6

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

6

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

6

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger USB:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Overspenningsvern:

nei