TradeForce - ARBEIDSHANSKE CUT STR. 9 TOUCH SCREEN - 90115 - 20990115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - NBR (Nitrilgummi)
Farge - Svart
Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja
Isolert - nei
Hanskestørrelse (US) - L
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268402891
Elnummer
8856674
Leverandørens varenummer
20990115
Typebeskrivelse
8856674
Materiale:
NBR (Nitrilgummi)
Farge:
Svart
Beskyttelse mot mekaniske farer:
Ja
Isolert:
nei
Hanskestørrelse (US):
L
Lang utførelse:
nei
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Håndflatebelagt
Type overflate:
Andre
Lukke-variant:
Elastisk mansjett
Tykkelse:
1,3 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Håndleddslang mansjett
De har et lett HPPE-fôr (high-performance polyethylene), som bidrar til å gi kutt-, punkterings- og slitestyrke ved tømrer- og sammenføyningsoppgaver, og ved håndtering av keramikk, glass og plast.
Disse hanskene er egnet for alt større arbeid som krever fingerferdighet og en betydelig beskyttelse mot mekaniske farer.
Nitrilskumbelegget bidrar til å gi god grepytelse selv i lett fuktig og oljet miljø, med høy slitestyrke og holdbarhet. Man kan også betjene telefoner og nettbrett med dem.
Oppfyller EN388:2016+A1:2018: 4X42C.