TradeForce - AVBITER 1000V 160mm TRADEFORCE 1650002 - 1650002

TradeForce
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Håndtaksdeksel - Plast grep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268400590

Elnummer

8802852

Leverandørens varenummer

1650002

Typebeskrivelse

8802852

Form:

Standard

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Kuttelengde:

22 mm

Hodebredde:

28 mm

Hodehøyde:

12 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.160mm Avbiter 1000V Tradeforce