TradeForce - BATTERI AA 1,5V 12 PAKN. 2980mAh (LR6) - 3560026 - 0003560026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mini
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 2980 mAh
IEC-betegnelse - LR 6
Andre betegnelser - AA/AM 3
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268401887
Elnummer
6200265
Leverandørens varenummer
0003560026
Typebeskrivelse
6200265
Størrelsesbetegnelse:
Mini
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
2980 mAh
IEC-betegnelse:
LR 6
Andre betegnelser:
AA/AM 3
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Høyde inkl. poler:
49,5 mm
Diameter:
13,7 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
23,5 g


