TradeForce - BAUFIL 152MM 10 SAGBLAD 24TPI TRADEFORCE 21520001 - 21520001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 152 mm
Antall tenner per tomme - 24
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400354
Elnummer
8802843
Leverandørens varenummer
21520001
Typebeskrivelse
8802843
Lengde:
152 mm
Antall tenner per tomme:
24
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
nei
Bredde:
5 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Dobbelsidig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Baufil 152mm 10 Sagblad 24Tpi Tradeforce