TradeForce - BAUFIL 6"(152MM) TRADEFORCE 1700001 - 1700001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Baufil
Type - Baufil
Sag blad - Ensidig
Sagbladlengde - 152 mm
Utskiftbart sagblad - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400194
Elnummer
8802841
Leverandørens varenummer
1700001
Typebeskrivelse
8802841
Modell / utførelse:
Baufil
Type:
Baufil
Sag blad:
Ensidig
Sagbladlengde:
152 mm
Utskiftbart sagblad:
Ja
Kransag:
nei
Antall tenner per tomme:
24
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei


