TradeForce - CINDY GEL SKJØT 3x2,5mm² IP69K 3-PAKNING 11680012 - 11680012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - Andre
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268411992
Elnummer
1203187
Leverandørens varenummer
11680012
Typebeskrivelse
1203187
Nominell spenning U0U (Um):
Andre
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
nei