TradeForce - DCL 6A plugg hvit Sonepar - 1900813000-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530039408
Elnummer
1209044
Leverandørens varenummer
1900813000-1
Typebeskrivelse
1209044
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
6 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme


