TradeForce - FLOOR HEX 5500 LM 6500K IP65 OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE - 6940003

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - FLOOR HEX 5500 LM 6500K IP65 OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Oppladbar - Ja

  • Lampeeffekt hovedlyskilde - 65 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Fargetemperatur - 6500...6500 K

  • Innebygd ladekrets - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268414337

Elnummer

8817920

Leverandørens varenummer

6940003

Typebeskrivelse

8817920

Oppladbar:

Ja

Lampeeffekt hovedlyskilde:

65 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Innebygd ladekrets:

Ja

Reservelampe:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Egnet for nødlys:

nei

Utgangssignal amplitude:

nei

Frekvenssveip modus:

nei

Lampeeffekt hjelpelyskilde:

0 W

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5500...5500 lm

Type kabling:

Avslutning

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Oppladbar arbeidslampe. 65W. 5500 lumen. IP65. 6500K.