TradeForce - FLUID GEL 2-KOMPONENT I POSER 400ML IP68 11680006 - 11680006

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - FLUID GEL 2-KOMPONENT I POSER 400ML IP68 11680006

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 407 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7630268411930

Elnummer

1203185

Leverandørens varenummer

11680006

Typebeskrivelse

1203185

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

407 g