TradeForce - FORCE LEDSTRIP TILKOBLING IP44 SCHUKO m/1,5m KABEL - 27070001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Slange
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 0 W
Lysstyrke pr. meter - 0 lm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268414498
Elnummer
8817925
Leverandørens varenummer
27070001
Typebeskrivelse
8817925
Modell / utførelse:
Slange
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
0 W
Lysstyrke pr. meter:
0 lm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
0...0 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
0
Antall lyspunkter pr. fot:
0
Lampeffekt pr. fot:
0 W
Lysutbytte:
0 lm/W
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Maks systemeffekt:
0 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Total lengde:
1,5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


