TradeForce - FORCEBOX LARGE SYSTEMKASSE + TRALLE H=42 cm | -890004 - 122890004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Utvendig høyde - 1010 mm
Utvendig bredde - 540 mm
Utvendig dybde - 470 mm
Med lokk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418618
Elnummer
8856662
Leverandørens varenummer
122890004
Typebeskrivelse
8856662
Materiale:
Plast
Utvendig høyde:
1010 mm
Utvendig bredde:
540 mm
Utvendig dybde:
470 mm
Med lokk:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig høyde:
350 mm
Innvendig bredde:
460 mm
Innvendig dybde:
290 mm
Innhold:
54,94 l
Tillatt nyttelast:
25 kg
Med lås:
Ja
Med håndtak:
Ja
Stablebar:
Ja
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Automatisk tilkobling av sidelåser Slitesterke metalllåser
Frittvirkende bredt teleskophåndtak
Inkludert 1 stk skrin
Dimensjoner:
Kassekropp: 512*390*415 mm
Med håndtak lukket: 540*470*680 mm
Med håndtak trukket opp Størrelse: 540*470*1010mm
Materiale: bokskropp PP + (håndtak og venstre og høyre spenne PA6)