TradeForce - FORCEBOX MEDIUM SYSTEMKASSE H=31 cm | -890003 - 122890003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Utvendig høyde - 307 mm
Utvendig bredde - 512 mm
Med lokk - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418601
Elnummer
8856663
Leverandørens varenummer
122890003
Typebeskrivelse
8856663
Materiale:
Plast
Utvendig høyde:
307 mm
Utvendig bredde:
512 mm
Med lokk:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig høyde:
240 mm
Innvendig bredde:
460 mm
Innvendig dybde:
290 mm
Dybde, utside:
360 mm
Innhold:
38,45 l
Tillatt nyttelast:
25 kg
Med lås:
Ja
Med håndtak:
Ja
Stablebar:
Ja
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei