TradeForce - FORCEBOX SYSTEM VERKTØYBAG BxDxH 45x24x32 CM | 1810010 - 1810010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 450 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418632
Elnummer
8856667
Leverandørens varenummer
1810010
Typebeskrivelse
8856667
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
450 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Andre
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
320 mm