TradeForce - FUGEPISTOL HEAVY DUTY 21630002 - 21630002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak - nei
Byggskum pistol - nei
Dryppstopp - Ja
Maks. Patrondiameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268402730
Elnummer
8856650
Leverandørens varenummer
21630002
Typebeskrivelse
8856650
Materiale:
Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak:
nei
Byggskum pistol:
nei
Dryppstopp:
Ja
Maks. Patrondiameter:
25 mm
Maks. Patronlengde:
230 mm
Antall posisjoner/stillinger:
2
ProduktbladPDF


