TradeForce - GEL GLIDEMIDDEL KABELTREKKING 1 LITER | 27570001 - 27570001

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - GEL GLIDEMIDDEL KABELTREKKING 1 LITER | 27570001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabel - Ja

  • Egnet for rør - Ja

  • Emballasje - Tube

  • Innhold - 1000 ml

  • Nettovekt - 1000 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268418953

Elnummer

8856673

Leverandørens varenummer

27570001

Typebeskrivelse

8856673

Egnet for kabel:

Ja

Egnet for rør:

Ja

Emballasje:

Tube

Innhold:

1000 ml

Nettovekt:

1000 g

Kan brukes på kunsstoff:

Ja

Kan brukes på metall:

Ja

Kan brukes på betong:

Ja

Anvendbar på våte overflater:

Ja

Egnet for drikkevann:

Ja

Form:

Gel

Vannløslig:

Ja

Syrefri:

Ja

Vannbasert gel som eliminerer opptil 80 % av friksjonen. Bidrar til å forhindre uønsket søl av smøremiddel på tre- eller teppegulvet.
Etterlater et lag med smøremiddel på kabelen når den er fordampet.
Ingen limeffekt, ikke-giftig, inert, biologisk nedbrytbart, ikke-brennbart produkt.