TradeForce - GREEN AVISOLERINGTANG 4-28 mm. 1630002 - 1630002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 4...28 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268415556
Elnummer
8856652
Leverandørens varenummer
1630002
Typebeskrivelse
8856652
Nominell inngangsstrøm inverter:
4...28 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Min. AWG størrelse:
20
Maks. AWG størrelse:
10
Spiralsnitt:
nei
ProduktbladPDF


