TradeForce - GREEN DUO AVISOLERINGSTANG 0,5-6 mm. 1630008 - 1630008

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - GREEN DUO AVISOLERINGSTANG 0,5-6 mm. 1630008

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0,5...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268415617

Elnummer

8856654

Leverandørens varenummer

1630008

Typebeskrivelse

8856654

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

0,5...6 mm²

Min. AWG størrelse:

20

Maks. AWG størrelse:

10

Spiralsnitt:

nei