TradeForce - GREEN KABELKNIV JUSTERBAR 4-28mm. 1630003 - 1630003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 4...28 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268415563
Elnummer
8856653
Leverandørens varenummer
1630003
Typebeskrivelse
8856653
Nominell inngangsstrøm inverter:
4...28 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
nei
ProduktbladPDF


