TradeForce - HEAD 800 LUMEN 100 METER IPx4 OPPLADBAR HODELYKT - 9870005

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - HEAD 800 LUMEN 100 METER IPx4 OPPLADBAR HODELYKT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Innebygd batteri (oppladbart

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lysstrøm - 50...2000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268414429

Elnummer

8817921

Leverandørens varenummer

9870005

Typebeskrivelse

8817921

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Innebygd batteri (oppladbart

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lysstrøm:

50...2000 lm

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Materiale:

Aluminium

Oppladbar aluminium hodelykt. 20W. 800LM. 100 meter. Boostfunkjson som gir 2000 lumen i 40 sekunder. Avtagbar lykt med magnet. 4 lysnivåer. USB-C