TradeForce - HULLSAG HSS BI-METALL 22 MM (44mm KUTTEDYBDE) 4150039 - 4150039

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - HULLSAG HSS BI-METALL 22 MM  (44mm KUTTEDYBDE) 4150039

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 22 mm

  • Skjæredybde - 44 mm

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Gjengefatning

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268411169

Elnummer

8817926

Leverandørens varenummer

4150039

Typebeskrivelse

8817926

Diameter:

22 mm

Skjæredybde:

44 mm

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Gjengefatning

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Bi-metall HSS hullsag med maks kuttedybde 44mm